Tiomos Tipmatic Plus Click-on scharnier
Scharnier Tiomos Tipmatic Plus Click-on
SCHAN-TS-PLUS-CLICKON-110-B-BB-K03
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Veerondersteund openingsmechanisme, zeer gemakkelijk te openen
- Grotere openingshoek van max. 45° in combinatie met Tipmatic Plus pen
Tiomos Tipmatic Plus scharnier werkt alleen in combinatie met de magnetische drukvergrendeling.
Datasheets(X)
Meubelfrontpanelen voor openen zonder handgreep
Buiging | 3 mm |
Soft close-functie | 0 - Niet van toepassing |
Met veer | 0 - Niet van toepassing |
Montagesoort | Om te schroeven |
Gat boren | Blum boorbeeld |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 16-24 mm |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal schijf | Staal |
Materiaal scharnierarm | Staal |
Openingshoek | 110 graden |
Potdiepte scharnier | 12,6 mm |