Verborgen scharnier TIOMOS 95
Verborgen scharnier Tiomos 95 Click-on
SHAN-TT-CLICKON-95-H-BB-K03
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Pot voor vastschroeven
- Naadloze aansluitingen op deuren tot 28 mm dik
- Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef
- Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
- Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Deurpositie | Opliggend |
Buiging | 3 mm |
Demping | Nee |
Met veer | Nee |
Montagesoort | Om te schroeven |
Boorbeeld | Wurth/Hettich boorbeeld |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal schijf | Staal |
Materiaal scharnierarm | Staal |
Openingshoek | 95 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!