Verborgen scharnier TIOMOS Impresso 155
Potscharnier Tiomos 155 Impresso
SHAN-T-IMPRESSO-160-HS-BB-K95
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gereedschapvrije potbevestiging
- Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
- Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor kasten met uittrekbare interne elementen of planken
Deurpositie | Half opliggend |
Buiging | 9.5 mm |
Soft close-functie | Nee |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Zonder gereedschap |
Gat boren | Combi boorbeeld Wurth/Hettich + Salice |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal schijf | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal scharnierarm | Zinkspuitgietwerk |
Openingshoek | 155 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!