Verborgen scharnier, TIOMOS Impresso 110 TIOMOS 110
Potscharnier Tiomos 110 Impresso
SHAN-T-IMPRESSO-110-GB-BB-K95
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gereedschapvrije verzonken scharnierbevestiging
- Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
- Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Deurpositie | Half opliggend |
Buiging | 9,5 mm |
Demping | Nee |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Zonder gereedschap |
Boorbeeld | Combi boorbeeld Blum + Grass |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal schijf | Staal |
Materiaal scharnierarm | Zinkspuitgietwerk |
Openingshoek | 110 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!