Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verborgen scharnier, TIOMOS Impresso 110 TIOMOS 110

Potscharnier Tiomos 110 Impresso
SHAN-T-IMPRESSO-110-GB-BB-K00

Art.-nr. F034139385
EAN 4050642579125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verborgen scharnier, TIOMOS Impresso 110 TIOMOS 110

Art.-nr. F034139385
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
Naadloze aansluitingen op deuren tot 24 mm dik
  • Gereedschapvrije verzonken scharnierbevestiging

  • Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef


Verkrijgbaar in drie uitvoeringen


  • Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)

  • Zonder ingebouwde demping

  • Niet zelfsluitend (niet veerbelast)

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurpositie

Volledige opdek

Gat boren

Combi boorbeeld Blum + Grass

Soft close-functie

Nee

Met veer

Ja

Montagesoort

Zonder gereedschap

Buiging

0 mm

Oppervlakte

Vernikkeld

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Materiaal schijf

Staal

Materiaal scharnierarm

Staal

Openingshoek

110 graden

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kruismontageplaat TIOMOS 1D Met 4-punts bevestiging voor een veilige aansluiting op de zijkant van meubels

KRUISMONTAGEPLAAT- TIOMOS-ASSY-1D-H00

x 50 st
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
TIOMOS scharnierarm-afdekkap

AFDEKKAP-SCHARN.ARM-TIOMOS-ST-K0-3-95-19

Past op 0, 3, 9,5 en 19 mm offsets
x 100 st
TIOMOS openingshoekbegrenzer

OPENINGSHOEKBEGRENZER-SHAN-TIOM-85GRD