Tiomos M0 Click-on 125-scharnier
Tiomos M0 125 click-on scharnier
SCHARNIER-TIOMOS-M0-TS-125GR


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Compatibel met alle montageplaten (gatafstand 37 mm) in de Tiomos serie
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
- Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Uittreksterktes voor dezelfde bevestigingsmethode kunnen variëren afhankelijk van het type en de dikte van de ondergrond. Neem voor de keuze van de beste ondergrond en verwerkingsmethode contact op met de leverancier van de ondergrond. De gespecificeerde waarden zijn ervaringsgegevens en kunnen verschillen. Wij raden altijd een proefmontage aan.
Datasheets(X)
Voor een deurdikte vanaf 6 mm
Schroef met verzonken kop M5 x 6 mm (art. nr. 02815__6)
1. Boor een gat met een diameter van 4,2 mm voor aluminium of 4,5–4,8 mm voor HPL en massieve materialen.
2. Tap M5 schroefdraad.
3. Monteer het scharnier en bevestig het met de schroeven.
Voor een deurdikte vanaf 10 mm
Euroschroef, type B, diameter 6,3 x 10 mm (art. nr. 027663010)
1. Boor een gat met een diameter van 5 mm.
2. Monteer het scharnier en bevestig het met de schroeven.
Voor een deurdikte vanaf 8 mm
Schroef met verzonken kop M4 x 8 mm met huls M4 x 5,5 mm (art. nr. F072135928)
1. Boor een gat met een diameter van 5 mm. Verzink de rand van het gat lichtjes.
2. Plaats de kraag en sla deze in het gat.
3. Monteer het scharnier en bevestig het met de schroeven.
Deurpositie | 0 - Niet van toepassing |
Buiging | 14 mm |
Soft close-functie | Ja |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Om te schroeven |
Gat boren | Zonder boorbeeld |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 6-10 mm |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal schijf | Spuitgietzink |
Materiaal scharnierarm | Spuitgietzink |
Openingshoek | 125 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!