Installatieset voor soft-close scharnieren TIOMOS M9

Scharnier set Tiomos M9 110
SCHARNIERTESTSET-TIOMOS-M9-TS-2ST+BOORMA
GRASS

Art.-nr. F029139099

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Installatieset voor soft-close scharnieren TIOMOS M9

Art.-nr. F029139099

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Deuren met deurstop


Meubeldeuren kunnen door ongeëvenaarde kinematica gemakkelijk tot 110° worden geopend



Aan 4 zijden 45° afgekant


Het eerste scharnier voor deuren dat op 45° is afgekant met geïntegreerde en instelbare demper



Openingshoek 110°



Overlap maximaal 25 mm



Snijdiepte slechts 9 mm



Opschroefbaar



Compatibel met alle Tiomos montageplaten



Met of zonder demper, en vrijbewegende versie



Setinhoud:


  • Tiomos scharnieren, M9, 110°, 2 pc

  • Kruismontageplaten 1 D H00 met Euroschroeven, 2 stuks

  • Tiomos boormallen voor scharnieren, 1 stuk

  • GRASS notitieblok en potlood
Opmerking

Het moderne Tiomos M9-scharnier is geschikt voor heel dunne deuren vanaf 12 mm

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Aantal stuks in assortiment of set

8 st

Inclusief Installatieset voor soft-close scharnieren TIOMOS M9 :

2 x
Potscharnier, TIOMOS M9 click-on

SHAR-TS-CLICKON-110-48/9-M9

GRASS
Omschrijving: Universeel scharnier voor geavanceerde en veelzijdige deurtoepassingen
Hoeveelheid: 2 x
2 x
Kruismontageplaat TIOMOS 1D

MONTAGEPLAAT-TIOMOS-1D-H00-EURO-13

GRASS
Omschrijving: Met 4-puntsbevestiging voor een stevige verbinding aan meubelzijde
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Tiomos markeer en aftekenmal

TIOMOS MARKEERINGSMAL

GRASS
Omschrijving: Gemakkelijk in het gebruik
Hoeveelheid: 1 x

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie