Verborgen scharnier TIOMOS click-on 155 TIOMOS 160
Verborgen scharnier Tiomos M0 155 Click-on
SCHARNIER-TS-CLICKON-160-H-BB-K03





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Pot voor vastschroeven of inpersen
- Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef
- Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
- Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor kasten met uittrekbare interne elementen of planken
![]() | |
Deurpositie | Opdek |
Buiging | 3 mm |
Soft close-functie | Ja |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Om te schroeven |
Gat boren | Wurth/Hettich boorbeeld |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal schijf | Spuitgietzink |
Materiaal scharnierarm | Spuitgietzink |
Openingshoek | 155 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!