Verborgen scharnier Met ingebouwde demping, drie dempingsinstellingen mogelijk
Verzonken scharnier Nexis 110/45A Click-on
SHAN-TS-CLICKON-110-45-H-BB-AUFLG




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor kasten met een hoek van 45°, opliggend
- Tiomos Click-on voor opschroeven
- Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef
- Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat
- Nagenoeg naadloze verbindingen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Deurpositie | Opdek |
Soft close-functie | Ja |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Om te schroeven |
Gat boren | Wurth/Hettich boorbeeld |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 16-24 mm |
Geschikt voor afgekante corpussen | 45 graden |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal schijf | Staal |
Materiaal scharnierarm | Spuitgietzink |
Openingshoek | 110 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!