Verborgen scharnier Met ingebouwde demping, drie dempingsinstellingen mogelijk
Verzonken scharnier Tiomos 110/30E Click-on
SHAN-TS-CLICKON-110-30-H-BB-ELGND
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor kasten met een hoek van 30°
- Scharnier van blinde hoek (inzet)
- Tiomos Click-on voor opschroeven
- Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef
- Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat
- Nagenoeg naadloze verbindingen
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen:
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
- Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Deurpositie | Inliggend |
Demping | Ja |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Om te schroeven |
Boorbeeld | Wurth/Hettich boorbeeld |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal schijf | Staal |
Materiaal scharnierarm | Zinkspuitgietwerk |
Openingshoek | 110 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!