Verborgen scharnier TIOMOS 110
Verborgen scharnier Tiomos 110 Click-on
SCHARNIER-TS-CLICKON-110-H-BB-K03-DBL
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Schroef- of indrukbare verzonken scharniersectie
- Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef
- Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
- Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Deurpositie | Opliggend |
Buiging | 3 mm |
Demping | Ja |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Om in te drukken |
Boorbeeld | Wurth/Hettich boorbeeld |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal schijf | Staal |
Materiaal scharnierarm | Staal |
Openingshoek | 110 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!