Verborgen scharnier
Verzonken scharnier Tiomos 110 AL
SHAN-TS-CLICKON-110-AL-K95
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vrijwel naadloze verbindingen met aluminium frames tot 24 mm dik en 22 mm breed
- Scharnier niet van buitenaf zichtbaar
- Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef
- Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat
Leverbaar in twee ontwerpen:
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Deurpositie | Half opliggend |
Buiging | 9,5 mm |
Demping | Ja |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Om te schroeven |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal schijf | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal scharnierarm | Zinkspuitgietwerk |
Openingshoek | 110 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!