Verzonken scharnier TIOMOS Impresso 95 TIOMOS 95
Verzonken scharnier Tiomos 95 Impresso
SHAN-TS-IMPRESSO-95-HS-BB-K19
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gereedschapvrije verzonken scharnierbevestiging
- Naadloze aansluitingen op deuren tot 28 mm dik
- Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Deurpositie | Inlay |
Gat boren | Combi boorbeeld Wurth/Hettich + Salice |
Soft close-functie | Ja |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Zonder gereedschap |
Buiging | 19 mm |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal schijf | Staal |
Materiaal scharnierarm | Spuitgietzink |
Openingshoek | 95 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!