Verborgen scharnier TIOMOS 110/90 E
Verzonken scharnier Tiomos 110/90E Impresso
SCHARNIER-TS-IMPRESSO-110-90-HS-BB-ELGND




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gereedschapvrije potbevestiging
- Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef
- Driedimensionale verstelling met compatibele montageplaat
- Nagenoeg naadloze verbindingen
Leverbaar in twee ontwerpen:
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Deurpositie | Inlay |
Gat boren | Combi boorbeeld Wurth/Hettich + Salice |
Soft close-functie | Ja |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Zonder gereedschap |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal schijf | Staal |
Materiaal scharnierarm | Spuitgietzink |
Openingshoek | 110 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!