Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verborgen scharnier TIOMOS Impresso 155

Potscharnier Tiomos 155 Impresso
SHAN-TS-IMPRESSO-160-GB-BB-K95

Art.-nr. F017139437
EAN 4050642517677

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verborgen scharnier TIOMOS Impresso 155

Art.-nr. F017139437
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
Ingebouwde vingerbeveiliging, opent niet verder dan diameter van 7 mm
  • Gereedschapvrije potbevestiging

  • Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef


Verkrijgbaar in drie uitvoeringen


  • Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)

  • Zonder ingebouwde demping

  • Niet zelfsluitend (niet veerbelast)

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kasten met uittrekbare interne elementen of planken

Deurpositie

Halve opdek

Gat boren

Combi boorbeeld Blum + Grass

Soft close-functie

Ja

Met veer

Ja

Montagesoort

Zonder gereedschap

Buiging

9,5 mm

Oppervlakte

Vernikkeld

Materiaal schijf

Spuitgietzink

Materiaal scharnierarm

Spuitgietzink

Openingshoek

155 graden

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kruismontageplaat TIOMOS 1D Met 4-punts bevestiging voor een veilige aansluiting op de zijkant van meubels

KRUISMONTAGEPLAAT- TIOMOS-ASSY-1D-H00

x 50 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
TIOMOS openingshoekbegrenzer

OPENINGSHOEKBEGRENZER-SHAN-TIOM-120GRD

Clipvergrendeling TIOMOS

TIOMOS BESCHERMCLIPS

Voorkomt dat scharnierarm onbedoeld loslaat van montageplaat