Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verborgen scharnier TIOMOS 120

Potscharnier Tiomos 120 Impresso
SHAN-TS-IMPRESSO-120-GB-BB-K03

Art.-nr. F017139429
EAN 9003012983935

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verborgen scharnier TIOMOS 120

Art.-nr. F017139429

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Impresso
  • Gereedschapvrije potbevestiging

  • Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef


Verkrijgbaar in drie uitvoeringen:


  • Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)

  • Zonder ingebouwde demping

  • Niet zelfsluitend (niet veerbelast)

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurpositie

Opdek

Gat boren

Combi boorbeeld Blum + Grass

Soft close-functie

Ja

Met veer

Ja

Montagesoort

Zonder gereedschap

Buiging

3 mm

Oppervlakte

Vernikkeld

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Materiaal schijf

Staal

Materiaal scharnierarm

Staal

Openingshoek

120 graden

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kruismontageplaat TIOMOS 1D Met 4-punts bevestiging voor een veilige aansluiting op de zijkant van meubels

KRUISMONTAGEPLAAT- TIOMOS-ASSY-1D-H00

x 50 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
TIOMOS scharnierarm-afdekkap

AFDEKKAP-SCHARN.ARM-TIOMOS-ST-K0-3-95-19

Past op 0, 3, 9,5 en 19 mm offsets
x 100 st
TIOMOS openingshoekbegrenzer

OPENINGSHOEKBEGRENZER-SHAN-TIOM-85GRD

Clipvergrendeling TIOMOS

TIOMOS BESCHERMCLIPS

Voorkomt dat scharnierarm onbedoeld loslaat van montageplaat