Verborgen scharnier, TIOMOS Impresso 110 TIOMOS 110
Potscharnier Tiomos 110 Impresso
SCHARNIER-TS-IMPRESSO-110-GB-BB-K00
Art.-nr. F017139414
EAN 9003012983805
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gereedschapvrije verzonken scharnierbevestiging
- Eenvoudig te verstellen diepte met wormschroef
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
- Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Deurpositie | Volledige opdek |
Gat boren | Combi boorbeeld Blum + Grass |
Soft close-functie | Ja |
Met veer | Ja |
Montagesoort | Zonder gereedschap |
Buiging | 0 mm |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal schijf | Staal |
Materiaal scharnierarm | Staal |
Openingshoek | 110 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!