Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzonken scharnier, Nexis click-on 125/-45 tot -50 A Nexis Click-on 125/-45/-50A

Verzonken scharnier Nexis 95/-45/-50A Click-on
CL-ON SCHRN -45/-50 WH-BB OPL OPS
NEXIS CLICK-ON

Art.-nr. F015072706
EAN 9003012388600

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken scharnier, Nexis click-on 125/-45 tot -50 A Nexis Click-on 125/-45/-50A

Art.-nr. F015072706

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opliggende montage
  • Voor kasten met een hoek van -45° tot -50°

Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurpositie

Opdek

Met of zonder veer

Met veer

Montagesoort

Om te schroeven

Gat boren

Wurth/Hettich boorbeeld

Geschikt voor maximale deurdikte

24 mm

Openingshoek

125 graden

Min./max. potafstand

4-6 mm

Materiaal

Zamak/staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat met 3-punts bevestiging

CL-ON KRUISMP3D 3PNT EURO 13,5 H=0

x 50 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Soft-close deurdemper voor Nexis Click-on verzonken scharnier

CL-ON SOFT-CLOSE DEMPER

x 25 st