Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Meubelscharnier met een kleine cupdiepte voor dunne en geprofileerde deuren

Verzonken scharnier Nexis 110 Click-on aluminium
CL-ON Z VEER 110 WH-BB OPL OPSCHR
NEXIS CLICK-ON

Art.-nr. F015072692
EAN 9003012387689

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Meubelscharnier met een kleine cupdiepte voor dunne en geprofileerde deuren

Art.-nr. F015072692

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Openingshoek: 110°

  • Voor deurdiktes tot 22 mm

  • Geringe komdiepte (11,5 mm), ook geschikt voor dunne of geprofileerde deuren

  • Compatibel met soft-close systemen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurpositie

Opliggend

Met of zonder veer

Zonder veer

Montagesoort

Om te schroeven

Gat boren

Wurth/Hettich boorbeeld

Geschikt voor maximale deurdikte

22 mm

Openingshoek

110 graden

Min./max. potafstand

4-7 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat met 3-punts bevestiging

CL-ON KRUISMP3D 3PNT EURO 13,5 H=0

x 50 st