Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verzonken scharnier, Nexis 100 Click-on

Verzonken scharnier Nexis 100 Click-on aluminium
CL-ON Z VEER 100 WH-BB INL OPSCHR
NEXIS CLICK-ON

Art.-nr. F015072661
EAN 4048539284009

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken scharnier, Nexis 100 Click-on

Art.-nr. F015072661
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
Met een kleine cupdiepte voor dunne en geprofileerde deuren
  • Openingshoek: 100°

  • Naadloze aansluitingen op deuren tot 24 mm dik

  • Compatibel met soft-close systemen
Opmerking

CAD-berekening met bijbehorend formulier

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Deurpositie

Inlay

Met of zonder veer

Zonder veer

Montagesoort

Om te schroeven

Gat boren

Wurth/Hettich boorbeeld

Geschikt voor maximale deurdikte

24 mm

Openingshoek

100 graden

Min./max. potafstand

4-6 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageplaat met 3-punts bevestiging

CL-ON KRUISMP3D 3PNT EURO 13,5 H=0

x 50 st