Verzonken scharnier, Nexis Impresso 170 Nexis Impresso
Verzonken scharnier Nexis 170 Impresso
IMPRESSO 170 MB-BB OPL
GRASS
NEXIS IMPRESSO
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Openingshoek: 170°
- Gemakkelijk toegang tot de meubels aangezien de deuren naar buiten openen, weg van de opening
- Voor deurdiktes tot 26 mm
- Met geïntegreerde vingerbescherming, dus geen risico op letsel, geschikt voor kindermeubilair
- Geringe komdiepte (11,5 mm), ook geschikt voor dunne of geprofileerde deuren
- Compatibel met automatische soft-closesystemen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Deurpositie | Opliggend |
Met of zonder veer | Met veer |
Montagesoort | Impresso |
Boorbeeld | Combi boorbeeld Blum + Mepla |
Geschikt voor maximale deurdikte | 26 mm |
Openingshoek | 170 graden |
Geschikt voor boorgatdiameter hulpgaten | 8 mm |
Min./max. potafstand | 4-8 mm |
Potdiepte scharnier | 11,5 mm |
Geschikt voor boorgatdiameter potboring | 35 mm |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!