Verzonken scharnier, Nexis Impresso 100 Met een kleine cupdiepte voor dunne en geprofileerde deuren
Verzonken scharnier Nexis 100 Impresso
IMPRESSO 100 WH-BB OPL
GRASS
NEXIS IMPRESSO
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Compatibel met soft-close systemen
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Deurpositie | Opliggend |
Met of zonder veer | Met veer |
Montagesoort | Impresso |
Boorbeeld | Wurth/Hettich boorbeeld |
Geschikt voor maximale deurdikte | 24 mm |
Openingshoek | 100 graden |
Geschikt voor boorgatdiameter hulpgaten | 10 mm |
Min./max. potafstand | 4-6 mm |
Potdiepte scharnier | 11,5 mm |
Geschikt voor boorgatdiameter potboring | 35 mm |
Materiaal | Zamak/staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!