Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® console 41/41 staal thermisch verzinkt

VARIFIX-console 41/41 thermisch verzinkt
KNSL-41/41-ST2,5-450MM-TZN

Art.-nr. A997504102
EAN 4054458267870
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® console 41/41 staal thermisch verzinkt

Art.-nr. A997504102
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
Universele wandconsole voor het bevestigen van buizen, apparaten en nog veel meer
  • Goede grip dankzij stabiele basisplaat

  • Eenvoudige uitlijning dankzij de 90° gedraaide sleufgaten in de basisplaat

  • Rail-einddop bij de levering inbegrepen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Universeel te gebruiken voor het bevestigen van buizen, apparaten, enz.

Effectieve lengte van console (X)

463 mm

Grondplaathoogte (H)

126 mm

Grondplaatbreedte (B)

50 mm

Grondplaatdikte (t)

8 mm

Profielhoogte (HP)

41 mm

Profielbreedte (BP)

41 mm

Profieldikte (tP)

2,5 mm

Slobgat lengte (LL1)

20 mm

Slobgat breedte (LB1)

13 mm

Gatafstand (LA1)

75 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

20 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

12,5 mm

Gatafstand 2 (LA2)

35 mm

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 1

4,2 kN/m

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 2

1,91 kN

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 3

0,96 kN

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 4

0,96 kN

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 5

0,64 kN

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

1490,100 g

Lengte

450 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie