Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Raveeldrager voor I-ligger

Raveeldrager voor I-ligger
RAV.DRGR-I-LIGGER-(SZN)-45X360-07888456

Art.-nr. 9501021898

EAN 8714318083519

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Raveeldrager voor I-ligger

Art.-nr. 9501021898

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Stevige raveeldrager voor I-ligger, gemaakt van betrouwbaar staal, Sendzimir verzinkt.
  • Speciaal ontworpen voor het bevestigen van dwarsbalken tegen een muur of andere houten balken, met name geschikt voor houten I-liggers

  • Gemaakt van betrouwbaar staal, wat zorgt voor uitstekende sterkte en duurzaamheid

  • Sendzimir verzinkt oppervlak biedt goede corrosiebestendigheid, waardoor het geschikt is voor klimaatklasse 2

  • De zijflenzen zorgen voor een stevige en stabiele bevestiging

  • Geschikt voor de gangbare kopmaten van I-liggers, waardoor veelzijdigheid in gebruik wordt gegarandeerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De raveeldrager voor I-ligger is geschikt voor het ondersteunen en verbinden van I-liggers in bouwconstructies.

Breedte x hoogte

45 x 360 mm

Dikte

1,25 mm

Balk breedte max.

45 mm

Balk hoogte max.

360 mm

Gatenpatroon

36/5 Aantal gaten / diameter van de gaten 36/5

Diepte onderkant

71 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Sendzimir verzinkt

Materiaalomschrijving

DX51

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X25

Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X35

Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X40

Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X50

Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X60

Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X70

Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
Kam-/ankernagel

ANKERNAGEL 4X40

Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
x 3000 st
Kam-/ankernagel

ANKERNAGEL 4X50

Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
x 3000 st
Kam-/ankernagel

ANKERNAGEL-(A2K)-4X60MM

Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
x 3000 st
34° ankernagel staal verzinkt Type ETA-AN

ANKERNAGEL-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X40

Met ETA goedkeuring
x 2500 st
34° ankernagel staal verzinkt Type ETA-AN

ANKERNAGEL-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X50

Met ETA goedkeuring
x 2000 st
34° ankernagel staal verzinkt Type ETA-AN

ANKERNAGEL-34°-ETA/AN-(A2K)-4,0X60

Met ETA goedkeuring
x 2000 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie