Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Getac S410 werkplaatslaptop voor gebruik met diagnose software

Diagnosecomputer CV Getac S410-FW
DIAGCOMPU-GETAC-S410-NL-FW-US/INT

Art.-nr. 9501020262
EAN 4099618878862

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Getac S410 werkplaatslaptop voor gebruik met diagnose software

Art.-nr. 9501020262
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
De Getac S410 werkplaatslaptop met 14-inch scherm en Windows 11 Pro is ideaal voor diagnose software. Robuust ontwerp en US-international toetsenbord voor intensief gebruik.
  • De diagnosecomputer Getac S410-FW is uitgerust met een 14-inch scherm, ideaal voor gedetailleerde weergave en nauwkeurige diagnose

  • Draait op Windows 11 Pro, wat zorgt voor een krachtige en efficiënte werkomgeving

  • Het robuuste ontwerp maakt deze laptop duurzaam en bestand tegen zware omstandigheden

  • Voorzien van een US- international toetsenbord, wat zorgt voor een vertrouwde en gebruiksvriendelijke typervaring

  • Compacte afmetingen maken het gemakkelijk om de laptop mee te nemen en te gebruiken in verschillende werkomgevingen

  • De zwarte kleur geeft de laptop een professionele uitstraling

  • Met een lichtgewicht ontwerp is de laptop eenvoudig te vervoeren zonder in te boeten aan robuustheid

  • Semi-rugged uitvoering dus beter bestand tegen stof, vuil en vallen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De Diagnosecomputer CV Getac S410-FW is geschikt voor het uitvoeren van diagnostische tests en analyses in de automobielsector.

Toetsenbord

US

Lengte x breedte x hoogte

350 x 293 x 38,5 mm

Kleur

Zwart

Productgewicht (per stuk)

2,380 kg

Beeldscherm diagonaal

14 in

Besturingssysteem

Windows 11 Pro

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie