Kunststof beugel Speedclip SCP
Kunststof beugel Speedclip SCP
PIJPBEUGEL-SPEEDCLIP-SCP-25/28
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eenvoudige installatie
- Montagecorrectie door sleufgat
- Meerdere buismaten per klem gecombineerd in een
Gemaakt van hoogwaardig kunststof
- Temperatuurbestendigheid van ca. -40°C tot ca. +80°C lange termijn, 130°C korte termijn
- Halogeenvrij, siliconenvrij
- Vlambestendigheid volgens UL 94 HB
- UV-bestendig
Datasheets(X)
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 80 °C |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | LichtGrijs |
Nominale diameter | 6 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 80 °C |
Hoogte (D) | 40 mm |
Min. temperatuurbestendigheid | -40 °C |