Railconsole Type R
Railconsole R
RAILCONSOLE-R1X200/RVS
Art.-nr. 9501016191
EAN 4099618153297
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universele console voor buisbevestiging, montage, etc.
- Voor horizontale of verticale bevestiging, ter ondersteuning of voor ophanging
- Voor stevige bevestiging van leidinggoten, luchtkanalen en kabelgoten
Datasheets(X)
Effectieve lengte van console (X) | 200 mm |
Hoogte (H) | 115 mm |
Grondplaathoogte (H) | 115 mm |
Grondplaatbreedte (B) | 40 mm |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 1 | 1 kN/m |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 2 | 1 cN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 3 | 1 cN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 4 | 1 cN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 5 | 1 cN |
Oppervlakte | Blank |
Materiaal | RVS A2 |
Productgewicht (per stuk) | 316,000 g |
Lengte | 200 mm |