Muurplaten BIS
Bevestigingsplaten BIS
BIS-MUURPLAAT-LASBOUT-EV-M8-10MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Montagegemak
- De gaten in de wandplaat zijn uitgevoerd als sleufgat onder een hoek van 90 graden t.o.v. elkaar voor vergroting van het montagegemak
- Voor bevestiging aan plafond of muur
- Met projectiegelaste aansluitmoer
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Lengte (L) | 80 mm |
Breedte (B) | 25 mm |
Dikte (t) | 3 mm |
Slobgat lengte (LL) | 15 mm |
Slobgat breedte (LB) | 8.5 mm |
Gatafstand (LA) | 50 mm |
Surface | Verzinkt |
Material | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 2475.000 g |