Pijpbeugel KSB1 BIS
Pijpbeugel BIS KSB1 met inlage
PBGL-KSB1-(ZN)-EPDM-M8-15/18MM
Art.-nr. 9501015577
EAN 8712993077175
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
KSB1 BIS beugel met rubber inlage voor de montage van metalen leidingwerk aan plafond of muur
Beugel is eenvoudig met één hand te sluiten
- éénschroefsbeugel
- met zekerheidssnelsluiting, type KSB
Geluiddempende inlage
- reduceert geluidsdoorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- EPDM rubber, zwart
- inlage is verouderingsbestendig
Datasheets(X)
![]() | |
Min./max. klembereik (ØD) | 15-18 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Metaalbandbreedte (BM) | 20 mm |
Toelaatbare belasting | 350 N |
Dikte metalen riem (tM) | 1 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 120 °C |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal rubber profiel | EPDM |
Hallogeenvrij | Ja |
