ClickEasy K
Hamerkopbevestiging Clickeasy K
CLICKEASY-K-10
Art.-nr. 9501015323
EAN 8712874803923
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De ClickEasy K maakt een snelle montage mogelijk dankzij het ontwerp uit één stuk
- Het robuuste en duurzame ontwerp van staal en kunststof zorgt voor langdurige prestaties
- De verzinkte, gepassiveerde afwerking biedt uitstekende corrosiebestendigheid
- Blijft stevig op zijn plaats zitten, zelfs in verticale rails, dankzij de no-return stop van kunststof
- Het compacte ontwerp maakt installatie in krappe ruimtes eenvoudig
- Voorzien van metrisch schroefdraad voor universele compatibiliteit
Datasheets(X)
De ClickEasy K is geschikt voor diverse industriële toepassingen waar een robuuste en duurzame bevestigingsoplossing vereist is, zoals in de machinebouw, productie-industrie, bouwnijverheid, en onderhoudswerkzaamheden.
Geschikt voor montagerail | R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8 |
Nominale diameter (G) | 10 mm |
Lengte (hamerkop en schroefbout) (LG) | 63 mm |
Schijfdiameter (d2) | 28 mm |
Lengte (L) | 63 mm |
Breedte (B) | 36 mm |
Dikte (t) | 13 mm |
Ringdikte (h1) | 2 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal/kunststof |
Gewicht | 54 g |
Draadtype | Metrisch draad |