Balkklem RB
Balkklem RB
RAILBEVESTIGING-RB-3/4-EL-VZ
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor de bevestiging van montagerail aan I-profiel
- Zonder boren of lassen
- Elektrolytisch verzinkt
Datasheets(X)
Materiaal | Staal/staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Lengte (L) | 40 mm |
Hoogte (H) | 15 mm |
Breedte (B) | 44 mm |
Max. klembereik | 15 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1,000 g |
Draadtype | Metrisch draad |
Geschikt voor draadstangen | M10 |