Bevestigingsplaat GP
Bevestigingsplaten GP
BEVESTIGINGSPLAAT-GP-M10-80X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor het bevestigen van beugels aan plafond of muur
Beschikbaar in een verscheidenheid aan uitvoeringen
- Met ronde-/slobgaten
- Vierkant of rond
- Aansluitingsschroefdraad: Buitendraad 1/2", Binnendraad M8/M10/M12/ en 3/4"
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad (G) | M10 |
Lengte (L) | 80 mm |
Breedte (B) | 30 mm |
Dikte (t) | 3 mm |
Slobgat lengte (LL) | 16 mm |
Slobgat breedte (LB) | 9 mm |
Gatafstand (LA) | 54 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal/staal |
Productgewicht (per stuk) | 64 g |