Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pijpbeugel BSF

Pijpbeugel BSF
BSF-COMBI-1/2/M10-RVS-117-121

Art.-nr. 9501015218
EAN 4099618010583

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pijpbeugel BSF

Art.-nr. 9501015218

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

BSF beugels zijn universele beugels voor montage van leidingwerk aan plafond of muur



Verkorte installatietijd


  • Door de RVS combimoer M10-G½" M

  • De beugel is makkelijk dicht te draaien met de meegeleverde Philips/sleuf kop schroeven


Extra stabiliteit en stevigheid


  • Door inzet van hoogwaardige materialen en versterkingsgroef

  • Korte inbouwmaat waardoor montage direct onder plafond mogelijk is

  • De beugel is gemaakt van RVS A4

  • Hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot 250°C
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. klembereik (ØD)

117-121 mm

Aansluitingsschroefdraad (G)

1/2 inch, M10

Toelaatbare belasting

3000 N

Materiaal

RVS A4, 1.4401

Oppervlakte

RVS AFWERKING

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie