Pijpbeugel BSF
Pijpbeugel BSF
BSF-COMBI-1/2/M10-RVS-56-62,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
BSF beugels zijn universele beugels voor montage van leidingwerk aan plafond of muur
Verkorte installatietijd
- Door de RVS combimoer M10-G½" M
- De beugel is makkelijk dicht te draaien met de meegeleverde Philips/sleuf kop schroeven
Extra stabiliteit en stevigheid
- Door inzet van hoogwaardige materialen en versterkingsgroef
- Korte inbouwmaat waardoor montage direct onder plafond mogelijk is
- De beugel is gemaakt van RVS A4
- Hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot 250°C
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 56-62,5 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | 1/2 inch, M10 |
Toelaatbare belasting | 1650 N |
Materiaal | RVS A4, 1.4401 |
Oppervlakte | RVS AFWERKING |