Pijpbeugel BSI met rubber inlage
Pijpbeugel BSI staal verzinkt
MUURBEUGEL-BSI-M8/M10-165/168MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
BSI beugels zijn universele beugels met rubber inlage voor montage van leidingwerk aan plafond of muur
Verkorte installatietijd
- Door de combimoer M8/10
- De beugel is makkelijk dicht te draaien met de meegeleverde Philips/sleuf kop schroeven
Extra stabiliteit en stevigheid
- Door inzet van hoogwaardige materialen en versterkingsgroeven
- Korte inbouwmaat waardoor montage direct onder plafond mogelijk is
- De beugel is elektrolytisch verzinkt
Met EPDM rubberinlage
- Rubberinlage voor optimale geluiddemping (17 dB(A))
- Hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot 120°C
- De rubberinlage is halogeenvrij
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 165-169 mm |
Toelaatbare belasting | 2150 N |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M10, M8 |
Materiaal | Staal/staal |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 120 °C |
Materiaal geluidsisolatie | EPDM - Ethyleen-propyleen-dieenter-polymeer natuurrubber |
Hallogeenvrij | Ja |
Oppervlakte | Verzinkt |