Railconsole Type R
Railconsole R
RAILCONSOLE-R1-300MM-RVS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universele console voor buisbevestiging, montage, etc.
- Voor horizontale of verticale bevestiging, ter ondersteuning of voor ophanging
- Voor stevige bevestiging van leidinggoten, luchtkanalen en kabelgoten
Datasheets(X)
Effectieve lengte van console (X) | 300 mm |
Hoogte (H) | 15 mm |
Grondplaathoogte (H) | 130 mm |
Grondplaatbreedte (B) | 50 mm |
Oppervlakte | Blank |
Materiaal | RVS A2 |
Productgewicht (per stuk) | 1,000 g |
Lengte | 300 mm |