Railconsole Type R
Railconsole R
RAILCONSOLE-R2-200MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universele console voor buisbevestiging, montage, etc.
- Voor horizontale of verticale bevestiging, ter ondersteuning of voor ophanging
- Voor stevige bevestiging van leidinggoten, luchtkanalen en kabelgoten
Datasheets(X)
Effectieve lengte van console (X) | 200 mm |
Hoogte (H) | 20 mm |
Grondplaathoogte (H) | 115 mm |
Grondplaatbreedte (B) | 40 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 22 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 11 mm |
Gatafstand (LA1) | 80 mm |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 2 | 500 N |
Oppervlakte | Sendzimir verzinkt |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 404,200 g |
Lengte | 200 mm |