Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pijpbeugel BRS-A RVS A4 met rubber inlage

Pijpbeugel BRS-A RVS A4
BUISBEUGEL-BRS-A-M8/M10-68/73MM

Art.-nr. 9501014933
EAN 4065746805063

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pijpbeugel BRS-A RVS A4 met rubber inlage

Art.-nr. 9501014933

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

BRS-A beugels zijn universele beugels met rubber inlage voor montage van leidingwerk aan plafond of muur



Verkorte installatietijd


  • Door de RVS combimoer M8/10

  • De beugel is makkelijk dicht te draaien met de meegeleverde Philips/sleuf kop schroeven


Extra stabiliteit en stevigheid


  • Door inzet van hoogwaardige materialen en versterkingsgroeven

  • Korte inbouwmaat waardoor montage direct onder plafond mogelijk is

  • De beugel is gemaakt van RVS A4


Met EPDM rubberinlage


  • Rubberinlage voor optimale geluiddemping (17 dB(A))

  • Hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot 120°C

  • De rubberinlage is halogeenvrij
OpmerkingOm de aangegeven geluidsreductie te verkrijgen mag de inlage van de beugel niet overbelast worden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. klembereik (ØD)

68-73 mm

Toelaatbare belasting

1300 N

Aansluitingsschroefdraad (G)

M10, M8

Materiaal

RVS A4, 1.4401

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 120 °C

Materiaal geluidsisolatie

EPDM - Ethyleen-propyleen-dieenter-polymeer natuurrubber

Hallogeenvrij

Ja

Oppervlakte

RVS AFWERKING

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie