Pijpbeugel BRS-A RVS A4 met rubber inlage
Pijpbeugel BRS-A RVS A4
BUISBEUGEL-BRS-A-M8/M10-8/10MM
Art.-nr. 9501014928
EAN 4065746805018
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
BRS-A beugels zijn universele beugels met rubber inlage voor montage van leidingwerk aan plafond of muur
Verkorte installatietijd
- Door de RVS combimoer M8/10
- De beugel is makkelijk dicht te draaien met de meegeleverde Philips/sleuf kop schroeven
Extra stabiliteit en stevigheid
- Door inzet van hoogwaardige materialen en versterkingsgroeven
- Korte inbouwmaat waardoor montage direct onder plafond mogelijk is
- De beugel is gemaakt van RVS A4
Met EPDM rubberinlage
- Rubberinlage voor optimale geluiddemping (17 dB(A))
- Hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot 120°C
- De rubberinlage is halogeenvrij
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 8-10 mm |
Toelaatbare belasting | 1000 N |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M10, M8 |
Materiaal | RVS A4, 1.4401 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 120 °C |
Materiaal geluidsisolatie | EPDM - Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer rubber |
Hallogeenvrij | Ja |
Oppervlakte | RVS AFWERKING |