Pijpbeugel BSH met rubber inlage
Pijpbeugel BSH met rubber
BUISBEUGEL-BSH-M8/M10-15/18MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
BSH beugels zijn universele beugels met rubber inlage voor montage van leidingwerk aan plafond of muur
Verkorte installatietijd
- Beugel met handig snel-sluit mechanisme
- Voorzien van een combimoer M8/10
Extra stabiliteit en stevigheid
- Door inzet van hoogwaardige materialen en versterkingsgroeven
- Korte inbouwmaat waardoor montage direct onder plafond mogelijk is
- De beugel is elektrolytisch verzinkt
Met EPDM rubberinlage
- Rubberinlage voor optimale geluiddemping (15 dB(A))
- Hoge temperatuurbestendigheid: -40°C tot 120°C
- De rubberinlage is halogeenvrij
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 15-18 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Dikte metalen riem (tM) | 1,5 mm |
Toelaatbare belasting | 1000 N |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 120 °C |
Materiaal | Staal/staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Hallogeenvrij | Ja |