Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

C-montagerail 40/60

C-montagerail 40/60 sendzimir verzinkt
MNTGRAIL-R6-SV-2M-40X60X3,0-(P/M)

Art.-nr. 9501012681
EAN 4065746684057

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
C-montagerail 40/60

Art.-nr. 9501012681

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Sendzimir verzinkt
  • Maakt eenvoudige en snelle montage mogelijk.

  • Met sleufgaten voor verstelbare montage.

  • Bestellen in benodigd aantal meters.

Niet geschikt voor buitengebruik!

Opmerking

Niet geschikt voor buitengebruik!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

40 mm

Hoogte (H)

60 mm

Materiaaldikte (t)

3 mm

Breedte van opening (BÖ)

14,5 mm

Naadhoogte (HF)

60 mm

Raillengte (L)

2 m

Leveromvang

2

Oppervlakte

Verzinkt

Gewicht per meter

3,6 kg

Brandveiligheid getest

0 - Niet van toepassing