Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

C-montagerail 30/30/2,0

C-montagerail 30/30 staal sendzimir verzinkt
MNTGRAIL-30/30 (1,5)-SZN-2M-(P/M)

Art.-nr. 9501012634
EAN 4065746681650

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De C-montagerail 30/30/2,0 biedt robuuste ondersteuning en flexibiliteit voor diverse installaties.
  • C-profiel

  • voor een snelle en eenvoudige montage

  • voorzien van doorlopend gatenpatroon

  • gatenpatroon steeds op gelijke positie ten opzichte van raileind

  • éénzijdig voorzien van doorlopende centimeter schaalverdeling

Niet geschikt voor buitengebruik!

Opmerking

Niet geschikt voor buitengebruik!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (B)

30 mm

Height (H)

30 mm

Materiaaldikte (t)

2.0 mm

Breedte van opening (BÖ)

15 mm

Slobgat lengte (LL1)

26.5 mm

Slobgat breedte (LB1)

10.5 mm

Raillengte (L)

2 m

Incluidos en la entrega

2 m

Surface

Sendzimir verzinkt

Gewicht per meter

1.34 kg

Brandveiligheid getest

Ja

Material

Al-Zn constructiestaal, 1.0242

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie