Hammerfix Rapidstrut G2
Hamerkopbout BIS Rapidstrut
HAMMERFIX-BIS-RSTRUT-M10-80MM-G2-BUP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klaar voor gebruik
- Voorgemonteerd voor een snelle, handvaste bevestiging
Materiaal
- Metalen delen van staal 1.0332
- Klemveerring van POM (polyoxymethyleen), groen
Oppervlaktebescherming BUP1000
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 80 mm |
Breedte (B) | 35 mm |
Materiaaldikte (t1) | 8 mm |
Schroefdraadlengte (LG) | 52 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | M10 |
Geschikt voor montagerail | 41 x 41 mm |
Material | Staal |
Surface | BUP 1000 |
Materiaal verbindingsdeel | POM - Polyoxymethyleen |
Draadtype (160) | Metrisch draad |