Hammerfix Rapidstrut G2
Hamerkopbout BIS Rapidstrut
HAMMERFIX-BIS-RSTRUT-M8-50MM-G2-BUP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Schuifmoer met draadeind, onderlegring en een RapidStrut® klemveerring voor een snelle en efficiënte bevestiging
- Kant-en-klaar voorgemonteerd om de montage op zijn plaats te houden voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- Onderdeel van het BIS UltraProtect® 1000 systeem, geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen
- Metalen onderdelen gemaakt van hoogwaardig staal, terwijl de veer(en) zijn vervaardigd uit duurzaam POM (polyoxymethyleen)
- Ontworpen voor gebruik met montagerail 41 x 41 mm, biedt betrouwbare ondersteuning en stabiliteit
- Doorstaat minimaal 1.000 uur zoutsproeitest volgens ISO 9227, wat zorgt voor uitstekende corrosiebestendigheid
- Metrisch draadtype voor veelzijdige toepassingen en compatibiliteit
- M10 en M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1, waardoor extra veiligheid wordt geboden
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 50 mm |
Breedte (B) | 35 mm |
Materiaaldikte (t1) | 6 mm |
Schroefdraadlengte (LG) | 24,06 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | M8 |
Geschikt voor montagerail | 41 x 41 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | BUP 1000 |
Materiaal verbindingsdeel | POM - Polyoxymethyleen |
Draadtype (160) | Metrisch draad |
Sleutelwijdte | 13 mm |
Brandveiligheid getest | Nee |