Hogedrukplaat
Hoge drukplaten
HOGEDRUKPLAAT-ABS-100X120X5-349205
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge belastbaarheid
Gelijkmatig verdeeld belastbaar tot 8.500 kg (maat 70x70 mm) of 13.200 kg (maat 100 x 100 mm).
Datasheets(X)
Lengte | 100 mm |
Breedte | 120 mm |
Dikte | 5 mm |
Materiaal | Acrylonitril-butadieen-styreen |
Kleur | Zwart |
Max. draagvermogen | 16200 kg |