Contourlicht, kort
Contourlicht, kort
LED-BREEDTELAMP--KORTE STEEL-12/24V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universeel positielicht
- Zijmarkeringslicht
- Achterlicht
Datasheets(X)
Kabelaansluiting | Met kabel |
Minimale/maximale nominale spanning | 12 / 24 V |
Lengte | 107 mm |
Breedte | 79 mm |
Kleur behuizing | Zwart |
Beschermklasse IP | IP 68 |