Contourlicht, kort
Contourlicht, kort
LED-BREEDTELAMP-KORTE STEEL-12/36V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Universeel positielicht
- Zijmarkeringslicht
- Achterlicht
Datasheets(X)
Kabelaansluiting | Met kabel |
Minimale/maximale nominale spanning | 12 / 36 V |
Lengte | 118 mm |
Breedte | 88 mm |
Hoogte | 45 mm |
Kleur behuizing | Zwart |
Beschermklasse IP | IP 67 |