Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Contourlicht, kort

Contourlicht, kort
LED-BREEDTELAMP-COMPACT-12/24V

Art.-nr. 9501010603
EAN 4065746451024

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Contourlicht, kort

Art.-nr. 9501010603

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universeel positielicht


  • Zijmarkeringslicht

  • Achterlicht
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kabelaansluiting

Met kabel

Minimale/maximale nominale spanning

12 / 24 V

Lengte

82 mm

Breedte

101 mm

Hoogte

66 mm

Kleur behuizing

Zwart

Beschermklasse IP

IP 67

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie