Achterlicht 7 kamers
LED-lamp met 7 kamers
LED-COMBINATIE-ACHTERLICHT-REV-12/24V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
E-goedkeuring
Kabel 1 m
Grootte 514 x 129 x 90
Installatieafstand 152 mm
Markeerlicht met reflector
-460 200 rechts
-460 201 links, met kentekenverlichting
Datasheets(X)
Aantal kamers | 3 st |
Vermogen | 0,2 W |
Lengte | 250 mm |
Breedte | 80 mm |
Diepte | 24 mm |
Beschermklasse IP | IP 67 |