Ledkentekenplaatverlichting 24 V Universeel
Ledkentekenplaatverlichting
LED-KENTEKENVERLICHTING-12/24V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Volledig PUR-gecoate ledunit
Beschermt het contactgedeelte tegen het binnendringen van vocht bij beschadiging van de lens.
Datasheets(X)
Voor kentekenplaten 520 x 120 mm en 340 x 240 mm
![]() | |
Lichtkleur | Wit |
Vermogen | 0,2 W |
Breedte | 7 cm |
Hoogte | 4,2 cm |
Diepte | 4 cm |
Beschermklasse IP | IP 67 |